※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T24PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222892 T24PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222892

スプリングプランジャー(スチールピン)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222892 品番 T24PN
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。

ねじ寸法M24×3.00 ストローク(mm)10 用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 トラスコ品番791-5438 全長(mm)52 材質(本体)スチール 質量(g)131 耐熱温度(℃)250 ピン径(Φmm)(センター)12 材質(センターピン)スチール、焼入れ 耐荷重(N)70〜170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222908
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

押し込む時のスムーズさが足らない
ストローク中のどこかに引っかかりがあるように思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする