TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
スプリングプランジャー(スチールピン)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222908
品番
T3PN
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
ねじ寸法
M3×0.50
ストローク(mm)
1
用途
本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5462
全長(mm)
12
材質(本体)
スチール
質量(g)
0.4
耐熱温度(℃)
250
ピン径(Φmm)
(センター)1
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
耐荷重(N)
2〜4