※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T8PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222978 T8PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222978

スプリングプランジャー(スチールピン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222978 品番 T8PN
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。

ねじ寸法M8×1.25 ストローク(mm)3 用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 トラスコ品番791-5691 全長(mm)22 材質(本体)スチール 質量(g)5.8 耐熱温度(℃)250 ピン径(Φmm)(センター)3.5 材質(センターピン)スチール、焼入れ 耐荷重(N)10.0〜39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222908
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

押し込む時のスムーズさが足らない
ストローク中のどこかに引っかかりがあるように思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする