TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ボールプランジャー
プランジャー(はめ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57223005
品番
T4E-SUS
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
外径(mm)
4
ストローク(mm)
1
用途
本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5489
全長(mm)
5
材質(本体)
ステンレス(SUS305)
質量(g)
0.3
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
ボール径(Φmm)
3
耐荷重(N)
2.5〜6