※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57223224 品番 TCFR-12
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

位置調節付クランピングレバーです。

ねじ寸法M12×1.75 トラスコ品番798-2879 回し半径(mm)89 取付部めねじ 取付長(mm)17 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(ねじ部)スチール 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57223504
2024-09-02
用途:
研磨用治具の製作

しっかりした作り。レバーもダイキャスト製。価格相応だと思います。

対象商品:
57223224
2020-06-11
用途:
木工旋盤のバイト台用

バイト台を移動する際にいちいちレンチを取り出すのは面倒なのでこのクランプレバーと交換しました。
結果、作業性がすこぶる良くなり、旋盤メーカーも標準で装備すべきだと思いました。
鋳物製でとてもしっかりとした作りで買う前は少々高価とも思いしたが、その価格に見合う商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする