TCMR10-40 クランプレバー TRUSCO 57223303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)40
回し半径(mm)74
内容量1個注文コード57223303品番TCMR10-40
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

位置調節付クランピングレバーです。

ねじ寸法M10×1.5トラスコ品番798-2950回し半径(mm)74取付部おねじ取付長(mm)40形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール取付穴径(mm)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57223504
2024-09-02
用途: 研磨用治具の製作

しっかりした作り。レバーもダイキャスト製。価格相応だと思います。

対象商品 : 57223224
2020-06-11
用途: 木工旋盤のバイト台用

バイト台を移動する際にいちいちレンチを取り出すのは面倒なのでこのクランプレバーと交換しました。
結果、作業性がすこぶる良くなり、旋盤メーカーも標準で装備すべきだと思いました。
鋳物製でとてもしっかりとした作りで買う前は少々高価とも思いしたが、その価格に見合う商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする