※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSCV-301 チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO 57224107 TSCV-301 チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO 57224107 TSCV-301 チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO 57224107

チューブ保護ステンレスカットチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57224107 品番 TSCV-301
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。

長さ(m)1 線径d(Φmm)3 使用荷重(kN)0.98 材質チェーン/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) トラスコ品番780-4181 質量(kg)0.146 内長P(mm)24 内幅W(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57223985
2022-01-25
用途:
カバンにワイヤー金具を取付けるのに使用

カバンにチェーンを直接付けるとカバンに傷が付く恐れがあったのでこの商品を選びました。
外側にチューブがあるおかげでカバンに傷が付かず、手で触っても冷たくないので良いです。

対象商品:
57224222
2021-10-19
用途:
バイクのロック
建設業・工事業

サビずバイクや外壁に傷つけることもないので、バイクのロックに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする