メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57224274 品番 CWM-2S100
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。

長さ(m)100 ロープ径(Φmm)2 使用荷重(kg)35 構成6×7 材質炭素鋼 トラスコ品番818-8161 質量(kg)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345093
2024-02-05
用途:
ガレージドア設置
農・林・水産業

DIYで設置するガレージドアの吊り上げ用に購入。思ったより少し硬いものの強度は充分以上で、この価格で買えたのは助かります。

対象商品:
08345093
2023-12-04
用途:
パイプとパイプの開き防止
農・林・水産業

安い割にはしっかりしている。手袋しないで触ってもメッキ
加工がしっかりしていて安心。

対象商品:
08345084
2021-04-27
用途:
扉の上下の装置に使用
寺西工業株式会社 様

ステンレスなので見た目も綺麗で思ったより柔らかで使いやすいです。

対象商品:
16248898
2019-08-23
用途:
ネット張り
製造業

しなやかで荷重にも耐えられそうです。思っていたよりしなやかさがある為、使いやすいです。

対象商品:
16248934
2019-05-15
用途:
単管ハウスの筋交いに使用

グリスの付着も無く取扱がとても楽で、美しく、切断も簡単でした。
錆に対する耐性は不明ですが、強そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
16248873
2019-08-20
用途:
吊り上げ作業時の多種多様な荷物のまとめ縛りに使用
サービス業

細線多条巻きワイヤーのため柔軟かつ強力です。同時注文の端末処理の環状金具も締め金具もうまくできました。

対象商品:
08345093
2018-05-15
用途:
柵の修理
サイクルショップ冬眠 様

大変丈夫で、表面処理が素晴らしい、最高の逸品です。

対象商品:
08345111
2018-12-10
用途:
外部法面修繕
有限会社金築組 様

径が小さいので取扱いに問題はなかった。耐久性は経過次第。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする