TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用シンブル
ロープコース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57224387
品番
TRCS-16
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
繊維ロープ専用のロープコースです。
トラスコ品番
782-9230
質量(g)
54
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
30
用途
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
寸法B(mm)
21
適合ロープ径(Φmm)
16