ロープコース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224405 品番 TRCS-22
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

繊維ロープ専用のロープコースです。

トラスコ品番782-9256 質量(g)118 寸法L(mm)70 寸法A(mm)23 寸法D(mm)39 用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル 寸法B(mm)26 適合ロープ径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする