TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用シンブル
ロープコース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57224414
品番
TRCS-9
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
繊維ロープ専用のロープコースです。
トラスコ品番
782-9264
質量(g)
22
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
14
用途
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
寸法B(mm)
14
適合ロープ径(Φmm)
9