TKH-8A 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO 57224475 TKH-8A 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO 57224475

国産カラビナハーケンA型リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224475 品番 TKH-8A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。

材質スチール 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番819-1400 質量(g)66.5 寸法L(mm)80 寸法d(mm)8 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 寸法W(mm)40 寸法m(mm)9 使用荷重(kN)0.64 寸法d'(mm)10
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする