※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSKH-6A 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO 57224502 TSKH-6A 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO 57224502

国産カラビナハーケンA型リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224502 品番 TSKH-6A
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。

材質ステンレス(SUS304) 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番819-1387 質量(g)29 寸法L(mm)60 寸法d(mm)6 表面処理バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)31 寸法m(mm)8 使用荷重(kN)0.34 寸法d'(mm)9
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする