曜日別特売
TSKH-8A 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO 57224518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSKH-8A 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO 57224518
TSKH-8A 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO 57224518

国産カラビナハーケンA型リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード57224518品番TSKH-8A
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番819-1390質量(g)66.5寸法L(mm)80寸法d(mm)8表面処理バレル研磨仕上げ寸法W(mm)40寸法m(mm)9使用荷重(kN)0.74寸法d'(mm)10
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする