※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKH-12B 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO 57224536 TKH-12B 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO 57224536

国産カラビナハーケンB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224536 品番 TKH-12B
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。

材質スチール 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番819-1397 質量(g)267 寸法L(mm)140 寸法d(mm)12 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 寸法W(mm)70 寸法f(mm)13 寸法m(mm)19 使用荷重(kN)1.96 寸法d'(mm)20
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする