曜日別特売
TKH-6B 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO 57224545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKH-6B 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO 57224545
TKH-6B 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO 57224545

国産カラビナハーケンB型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード57224545品番TKH-6B
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチールトラスコ品番819-1396質量(g)28寸法L(mm)60寸法d(mm)6表面処理ニッケルメッキ仕上げ寸法W(mm)31寸法f(mm)6寸法m(mm)8使用荷重(kN)0.25寸法d'(mm)9
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする