TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの ナスカン
国産カラビナハーケンB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57224554
品番
TKH-8B
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
材質
スチール
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
819-1395
質量(g)
66
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
8
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
寸法W(mm)
40
寸法f(mm)
8
寸法m(mm)
9
使用荷重(kN)
0.64
寸法d'(mm)
10
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。