※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスターTYSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224728 品番 TYSB-125G
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

車輪にエラストマー(キャスター径50〜75mm)、グレーゴム(キャスター径100〜150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

ストッパー 車輪径D(Φmm)125 トラスコ品番819-5386 形状自在 質量(kg)1.29 仕様ダブルベアリング入 材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)102×102 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1499.4 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)150 取付ピッチX×Y(mm)75〜80×75〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57224746
2023-04-09
用途:
機械をのせるための荷台ように、キャスターを付けました。
農・林・水産業

農業機械を荷台にこのキャスターを付けて、移動を楽にしました。かなり気に入っています。荷台も自分で余り木材で作成しました。
かなりしっかりとした、荷台になりました。

対象商品:
57224746
2019-11-13
用途:
自作の平台車の車輪
ミリオンテック合資会社 様

径も幅も適当で、重量物を載せても安心。多少の段差を乗り越えても問題ありませんでした。まだ使いはじめですが、強度も十分、ベアリングも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする