プレート式キャスターTYSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224895 品番 TYSB-SUS-100
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。

車輪径D(Φmm)100 トラスコ品番818-5258 質量(kg)0.85 材質(車輪)ナイロンホイルゴム 車輪幅(mm)30 仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 取付座A×B(mm)90×90 ストッパー 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1199.5 材質(金具)ステンレス 許容荷重(daN)120 取付ピッチX×Y(mm)68〜71×68〜71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする