※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスターTYSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224904 品番 TYSB-SUS-125
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。

車輪径D(Φmm)125 トラスコ品番818-5259 質量(kg)1.6 材質(車輪)ナイロンホイルゴム 車輪幅(mm)34 仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1499.4 材質(金具)ステンレス 許容荷重(daN)150 取付ピッチX×Y(mm)75〜80×75〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする