※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスターTYSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57224947 品番 TYSK-SUS-125
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径D(Φmm)125 トラスコ品番818-5263 質量(kg)0.96 材質(車輪)ナイロンホイルゴム 車輪幅(mm)34 形状固定 タイププレート式 取付座A×B(mm)140×94 ストッパーなし 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1499.4 材質(金具)ステンレス 許容荷重(daN)150 取付ピッチX×Y(mm)100〜112×53〜56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする