TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
アングル式キャスター(ウレタン車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
自在
注文コード
57225017
品番
TYSA-75UR
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アングルへの取り付けが簡単にできます。
ストッパー
なし
トラスコ品番
818-8190
質量(g)
445
用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状
自在
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
アングル式
車輪幅(mm)
27
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
取付高H(mm)
96
許容荷重(N)
599.7
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75