アングル式キャスター(エラストマー車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状自在 注文コード57225044 品番TYSA-75ELS
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は車輪径・形状など6種類から選べます 他の種類を見る

アングルへの取り付けが簡単にできます。

ストッパー トラスコ品番818-8193 質量(g)500 用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在 材質(車輪)エラストマー タイプアングル式 車輪幅(mm)26 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)96 許容荷重(N)499.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする