※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSRD10X5010-BK ソフトケーブルプロテクター TRUSCO 57225245 TSRD10X5010-BK ソフトケーブルプロテクター TRUSCO 57225245

ソフトケーブルプロテクター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 トラスコ品番789-8002 注文コード57225245 品番TSRD10X5010-BK
参考基準価格(税別)¥11,670 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さ・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。

材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)10 用途屋内での床面の配線・電線保護に。 トラスコ品番789-8002 幅(mm)50.8 厚さ(mm)11.6 質量(kg)2.8 内寸(mm)14.8×7.8 適合ケーブル(Φmm)7.8以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
倉庫内の配線保護に

ツールカートをいちいち持ち上げながら電動工具用のコードを乗り越えるのが不自由だったので導入してみました。少し力を入れれば安全に乗り越えられるので非常に快適です。価格が安いのもありがたい

対象商品:
57225333
2023-03-31
用途:
転がしケーブルの保護
その他業種

1mぐらいの短い距離で使用しようとしたが、巻いている形が残っている為、
浮いてしまい全く使用出来ない。内側になればなるほど使えない。
長い距離だと使用できるかもしれない。

対象商品:
57225297
2022-11-25
用途:
事務所の配線隠し
教育・研究機関

床の色に合わせてアイボリーにしましたが、まだ新品なので足跡が付くと少し目立つ気がします。もう少し使い込むと全体的にくすんできていい感じになると期待しています。
いくつか試してみた中では多少固めですので、靴で踏んでも心配ありません。
もう少し幅の狭いものがあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする