調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 吸湿量(mL)(最大理論)約389 注文コード57226024 品番TSCPE-A-9090
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は吸湿量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm〜10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。

主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 幅(mm)900 厚さ(mm)約5 長さ(mm)900 吸湿量(mL)(最大理論)約389 マグネット必要数(目安)/1枚につき6個 ブルー 質量(g)850 用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。 トラスコ品番819-5374
注意
※シリカゲルは、地殻のケイ素で安全・安心な物質です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする