TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット
TRUSCOの 電動工具対応ソケット
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
819-1174
対辺寸法(mm)
17
注文コード
57226347
品番
T4-17LHN
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・対辺寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
819-1174
セット内容
Cリング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
110
質量(g)
208