※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57226374 品番 T4-21ASL-100
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番819-1180 セット内容ピン、Oリング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)100 質量(g)286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする