インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-1176 対辺寸法(mm)21 注文コード57226383 品番T4-21LHN
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はトラスコ品番・対辺寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番819-1176 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする