TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット
TRUSCOの 電動工具対応ソケット
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57226462
品番
T4-6SL-100-SET
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
819-1216
セット内容
14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング
材質
クロムモリブデン鋼
質量(kg)
2
ソケット内容
T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100