TSRS-17 シノ付片口めがねレンチ TRUSCO 57226548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シノ付片口めがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
全長(mm)339
内容量1丁注文コード57226548品番TSRS-17
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。

用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。対辺寸法(mm)17全長(mm)339トラスコ品番818-9363質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226618
2020-09-15
用途: ボルト交換
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ22 重いです。工具袋から飛び出ます。一回こっきりの為に購入しましたが、高価な買い物になりました。オークションにでも出そうかな!!

対象商品 : 57226593
2019-04-01
用途: バイクや自動車の整備
東栄鑿泉工業

コスパ最高です。作りも凄くいいです。角度も丁度いいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする