※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シノ付片口めがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57226688 品番 TSRS-41
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。

対辺寸法(mm)41 全長(mm)532 用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。 トラスコ品番818-9377 質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226618
2020-09-15
用途:
ボルト交換
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズ22 重いです。工具袋から飛び出ます。一回こっきりの為に購入しましたが、高価な買い物になりました。オークションにでも出そうかな!!

対象商品:
57226593
2019-04-01
用途:
バイクや自動車の整備
東栄鑿泉工業 様

コスパ最高です。作りも凄くいいです。角度も丁度いいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする