※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの スパナ
TRUSCOの 引掛けスパナ(フックスパナ)
自在引掛けスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57226767
品番
TAHS-1218
参考基準価格(税別)
¥14,830
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
全長(mm)
465
用途
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
トラスコ品番
818-3824
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)
1
表面処理
クロムコーティング
商品構成
単品
適合寸法(mm)
120〜180