※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAHS-1218P 自在引掛けピンスパナ TRUSCO 57226776 TAHS-1218P 自在引掛けピンスパナ TRUSCO 57226776 TAHS-1218P 自在引掛けピンスパナ TRUSCO 57226776

自在引掛けピンスパナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57226776 品番 TAHS-1218P
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。

全長(mm)465 用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 トラスコ品番818-3825 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)1 表面処理クロムコーティング 商品構成単品 適合寸法(mm)120〜180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226794
2022-07-13
用途:
ドアノブの台座プレートを回して外す作業
有限会社野口自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ピンスパナはたくさん出ているのですが、ドアノブの台座を回す穴の大きさに合う ピンの太さのピンスパナは多くありません! この商品を購入するまで何種類も購入して、ほとんどは太すぎて、ヤスリでピンを細く削って加工したのですが、この工具のピンは太さが2.9mmほどで加工無しで使えました。ドアノブに使えるというレビューの商品は少ないのでとても都合の良い商品だと思います

対象商品:
57226794
2021-02-22
用途:
ドアノブの交換

ユーシン・ショウワのドアノブを交換するのに、付属する簡易型のピンスパナでは錆び付いたローズを回せず、専用のこの商品を使いました。ピッタリのサイズに調整できしっかりと錆び付いた内側のローズ(ノブ)を回せました。しっかりした作りで安心でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57226794
2020-09-08
用途:
オートバイのサスペンションのプリロード調整

軽量ながらしっかりした作りで使いやすく、動きの渋いサスペンションのプリロード調整も問題なくできた。

対象商品:
57226794
2020-05-19
用途:
アルミサッシドアノブの交換や修理・調整

通常のドアノブ等はサイズがほぼ30oですのでこれは実に使いやすい。感激!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする