インパクトドライバー用ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57227232 品番 TID-2-80
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。

用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 仕様全身焼入 トラスコ品番819-1798 適合機種TID-5S、T3ID-5S 材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼 全長(mm)80 質量(g)30 先端サイズ[[(+)]]2 六角対辺(mm)8 先端形状+ 商品構成単品 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-10
用途:
バイクいじり
建設業・工事業

仕様に書いてある通り長さは80mmでした。良く見ず写真のイメージのものをイメージしていたので届いてびっくりしました。

2人が参考にしています
対象商品:
57227232
2017-07-31
用途:
固着したネジ緩めに

メーカー品だけあって、先端もナメルことなく
問題なく使用できました。
価格も安いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする