ミニニッパ(鉄ハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57227634 品番GWN-200-A
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)213 トラスコ品番818-5141 材質スチールニッパー刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする