帯鉄カッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57227668 品番 TSSC-460
参考基準価格(税別)¥11,860 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)1.4 切断能力(厚×幅)1.2mm×51mm 全長(mm)460 摘要替刃式 適合替刃TSSC-460K 用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。 トラスコ品番818-6960
注意
※切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、グリップのところまで離れて作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57227668
2024-08-05
用途:
鉄部品の輸送時

部品を結束するときに使用します。切れ味抜群で使用者もびっくりしています。

対象商品:
57227652
2024-01-30
用途:
輸出品の梱包
個人のお客様

今まで 全く違うもので 切断していましたが たまたまこの商品を発見して購入。 とても楽に切断できます。 もっと早く購入しておけばよかったです。

対象商品:
57227668
2017-12-14
用途:
スチール製結束バンドの切断に使用
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

手ごろなサイズ・価格でリピート品で購入をしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする