帯鉄カッター用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57227677 品番TSSC-460K
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。 トラスコ品番818-6962 適合本体TSSC-460 全長(mm)460 質量(kg)0.4
注意
※切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、グリップのところまで離れて作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57227677
2018-01-08
用途:
結束鉄帯切断
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

本体を購入するつもりが、先端部のみを間違えて購入してしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする