TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃先
右曲り
注文コード
57227713
品番
TGH-265R
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造刃の板金ハサミです。
全長(mm)
265
刃長(mm)
30
用途
鉄板等の切断作業。
トラスコ品番
818-8063
質量(g)
600
切断能力(mm)ステンレス板
0.45
刃先
右曲り
切断能力(mm)鉄板
0.78
切断能力(mm)銅板
0.94