TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 板金鋏/金切ハサミ
鉄板ハサミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227756
品番
TGH-255S
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
鍛造刃の板金ハサミです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
全長(mm)
255
刃長(mm)
52
用途
鉄板等の切断作業。
トラスコ品番
818-8064
質量(g)
520
切断能力(mm)ステンレス板
0.45
切断能力(mm)鉄板
0.78
切断能力(mm)銅板
0.94