TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
ピンチオフプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57227792
品番
TPP-180
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
13
全長(mm)
180
用途
銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。
トラスコ品番
819-5313
質量(g)
363
適合銅管径
3/16〜1/2inch