TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227808
品番
TGPC-170
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
170
用途
板金、溶接作業に。
付属品
ナット
トラスコ品番
818-8067
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
240
口幅(mm)
60
最大締圧力(kN)
3.9
口深(mm)
35