※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKS-15 片手ショックレスハンマー TRUSCO 57228395 TKS-15 片手ショックレスハンマー TRUSCO 57228395

片手ショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57228395 品番TKS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,720
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)31.5 全長(mm)317 材質(頭)機械構造用炭素鋼 主な用途鉄工作業 呼称#1 1/2 頭部長(mm)93 用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。 トラスコ品番819-1287 質量(g)670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする