※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCS-20 コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO 57228456 TCS-20 コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO 57228456

コンビネーションショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(Φmm)鋼部37.5/樹脂部35 注文コード57228456 品番TCS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は頭径など3種類から選べます 他の種類を見る

金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。
打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)鋼部37.5/樹脂部35 全長(mm)328 材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン 材質(柄部)機械構造用炭素鋼 主な用途鉄工作業 呼称#2 頭部長(mm)102 用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。 トラスコ品番819-1291 質量(g)910

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする