TGM-870-BK 耐滑グリップテープ TRUSCO 57228474 TGM-870-BK 耐滑グリップテープ TRUSCO 57228474 TGM-870-BK 耐滑グリップテープ TRUSCO 57228474 TGM-870-BK 耐滑グリップテープ TRUSCO 57228474 TGM-870-BK 耐滑グリップテープ TRUSCO 57228474

耐滑グリップテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57228474 品番TGM-870-BK
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。

材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系 使用温度範囲(℃)-40〜71 ブラック 全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8 用途ハンマーの柄などの握る箇所に。 トラスコ品番819-1785 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 全長(mm)870 質量(g)15
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
独自のグリップ構造は素晴らしいが、柔軟性がない

グリップテープと言うと、いわゆるテニスのラケットの持ち手部分に巻く、
しっとりと吸い付くような素材を想像しますが、本品はそれとは違い、
テープ上の細かい繊毛のような構造が、ヤモリの足のように吸着力を生み出す仕組みになっています。
構造自体がグリップ力を生み出すので、水や油にも強いですし、テニスラケットに巻くグリップテープに比べて耐久性も高いといえます。
ただし、柔軟性に乏しく、真っ直ぐな棒状のものにはなんとか巻くことができますが、車のハンドルのような曲がっている棒状のものにはうまく巻くことができません。そこだけが注意が必要です。

1人が参考にしています
2019-06-26
用途:
グラインダーのグリップと柄に巻きつけ
製造業

滑り止め効果抜群です。強く握らなくてもグリップしてくれるので疲れにくくなりました。ただ、薄いので耐久性はちょっと悪いかも。ですが社員に大好評なのでリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
57228474
2019-05-20
用途:
道具の柄に巻く
有限会社有路鉄工 様

裏紙を剥がしながら少し引き伸ばし気味にするとテープが粘着面側にカールし貼る前に使い物にならなくなるので端部の処理に失敗することが多い。しかもやり直す長さはありません。
通常のビニールテープのような巻き方はできないようです。
貼るときに重ねたり隙間ができると余計手にマメができやすいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする