曜日別特売
THGP-38 ホースクリッププライヤー TRUSCO 57228492

THGP-38 ホースクリッププライヤー TRUSCO 57228492
THGP-38 ホースクリッププライヤー TRUSCO 57228492

ホースクリッププライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁最大口開き(mm)38注文コード57228492品番THGP-38
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。

用途
スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)240口開き(mm)33最大口開き(mm)38質量(g)325トラスコ品番819-5311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57228508
2023-05-18
用途: 車両メンテナンス
株式会社荒木石油店卸売・小売業

力も入れやすく、使いやすいのですが、小さめのホースクリップに使えないのが残念です。

対象商品 : 57228492
2017-08-07
用途: バイクの整備
建設業・工事業

ロックがついていて使いやすいが、解除が少しやりにくく両手を使うのでこの評価です。

対象商品 : 57228508
2017-11-25
用途: エンジンルーム内等メンテナンス時
卸売・小売業

説明が解り難くて、 開き幅が開きすぎでした。
説明を詳しく表示して頂けたらなぁって思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする