TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの 車整備保護カバー/養生用具
TRUSCOの フェンダーカバー
フェンダーカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57228526
品番
TFC-900BK
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
エンジンルーム点検整備時にフェンダーを傷から保護します。
表面はビニール製のため汚れても簡単に拭き取れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フェンダーカバー 裏地付
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
トラスコ品番
818-8057
材質
PVC
厚さ(mm)
5
色
ブラック
質量(g)
630
縦(mm)
610
横(mm)
900
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
900×610×5