ペンシル型スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57228587 品番TPPS-150HS
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。

全長(mm)141 トラスコ品番799-2921 セット内容HSS鋼刃1本 材質(刃)ハイス鋼(HSS) 質量(g)27.5 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40 適合替刃TPS150HSK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする