軽量フレアリングツール(新冷媒対応)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57228596 品番TFN-5
参考基準価格(税別)¥27,930 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。
偏芯式で新冷媒に対応しています。

用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57228596
2021-05-15
用途:
冷媒管の工事、修理
コンドー冷熱 様 (建設業・工事業)

見た目も良く、軽く使いやすい。仲間にも良いねーと言われた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする