※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
ツールバッグツールホルスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57228815
品番
TTH-200-BK
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
ドライバー・ペンチ・ハンマーなど、作業に必要な工具を収納でき、両手を使った作業に最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×75×270
色
ブラック
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3258
セット内容
ショルダーベルト
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
270
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
75
ポケット数
(外側)5ヶ所
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
270
適合寸法(cm)
(ウエスト)135まで
外寸法・奥行(mm)
75