TTR-300K ツールロール(小物ケース付) TRUSCO 57228833 TTR-300K ツールロール(小物ケース付) TRUSCO 57228833 TTR-300K ツールロール(小物ケース付) TRUSCO 57228833

ツールロール(小物ケース付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57228833 品番TTR-300K
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ソケットやビットなどの小さな工具を収納できる便利な小物ケース付のツールロールです。
工具を整理するためのポケットが10個と小物ケースが3個所ついています。
小物ケースは縦長なので筆記用具などもしまえます。

寸法(縦×横)(mm)300×390 ポケット数10ヶ所、3ヶ所小物ケース ベージュ 用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番819-5241 材質ポリエステル 幅(mm)300 高さ(mm)390 材質(本体)ポリエステル 質量(g)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57228833
2023-01-14
用途:
出張時の工具の持ち運び
製造業

今までは工具箱を持って出張していましたが、必要最低限の工具をビジネストートバッグに入れられるようになったので楽になりました。私の場合ドライバー等の小さい工具やハンダごて、定規、筆記用具を持ち歩くのですが十分収まります。TRUSCOのタグや生地もいい感じで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする